Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€167.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Σετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
Μετατρέπει
Εσωτερικό / εξωτερικό
Για την Bore Dia.
1/2 έως 1 "
Για το Shaft Dia.
3/8 έως 1 "
Handle
Πλαστική επίστρωση, Ελατήριο επιστροφής στο Ext
Χειρολαβή χρώματος
Red
Σχεδίαση λαβής
Πλαστικό επικαλυμμένο
Υλικό
Ηλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου
Αριθμός κομματιών
4
Συνολικό μήκος
5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"
Επιστροφή την άνοιξη
Ναι
Γωνία άκρης (μοίρες)
0 και 90
Συμβουλή Ντία.
0.049 "
Μέγεθος συμβουλή
0.049 "
Τύπος συμβουλής
Σταθερό
Χαρακτηριστικά
Εσωτερικές εξωτερικές
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.477
Ύψος πλοίου (cm)
5.59
Μήκος πλοίου (cm)
27.94
Πλάτος πλοίου (cm)
9.4
Κωδικός ΕΣ
8203206030
Χώρα Προέλευσης
DE
Λεπτομέρειες:
Αυτό το σετ δακτυλίου συγκράτησης Knipex αποτελείται από 4 πένσες που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση / αφαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών δακτυλίων συγκράτησης, δακτυλίων συγκράτησης και δακτυλίων ασφάλισης σε οπές και άξονες.
Αυτές οι πένσες συμβατές με DIN 5254 B και DIN 5256 D διαθέτουν εργονομικά σφυρηλατημένο ατσάλινο ηλεκτρικό ατσάλινο βανάδιο και πλαστική επένδυση λαβή με ενσωματωμένο ελατήριο για μείωση της υπερβολικής δύναμης πρόσφυσης.
Αυτές οι πένσες έχουν επίσης γωνία άκρου 0/90 μοιρών για ακριβή εργασία σε μικρούς δακτυλίους συγκράτησης και για μείωση της ολίσθησης δακτυλίου στις οπές.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.