Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή.Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.
€181.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Σετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
Για την Bore Dia.
1/2 to 2-3/8"
Για το Shaft Dia.
3/8 to 2-3/8"
Handle
Πλαστική επίστρωση, επιστροφή ελατηρίου στο εξωτερικό
Χειρολαβή χρώματος
Red
Σχεδίαση λαβής
Πλαστικό επικαλυμμένο
Υλικό
Σφυρήλατο χρώμιο χάλυβα βαντίου
Αριθμός κομματιών
4
Συνολικό μήκος
5-1/2 And 7-1/4"
Επιστροφή την άνοιξη
Ναι
Γωνία άκρης (μοίρες)
0
Συμβουλή Ντία.
0.049 ", 0.070"
Μέγεθος συμβουλή
1.8 και 1.25 "
Τύπος συμβουλής
Ετερόφυλη
Χαρακτηριστικά
Εσωτερικές εξωτερικές
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
0.7875
Ύψος πλοίου (cm)
5.84
Μήκος πλοίου (cm)
29.72
Πλάτος πλοίου (cm)
10.16
Κωδικός ΕΣ
8203206030
Χώρα Προέλευσης
DE
Λεπτομέρειες:
Το Knipex 00 19 57 είναι ένα σετ πένσας 4 τεμαχίων που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση εσωτερικών και εξωτερικών συνδετήρων, καθώς και για τη διαμόρφωση και την κάμψη καλωδίων. Αυτό το σετ πένσας Knipex προσφέρει πένσα σε ανθεκτικό και εύκολο στη μεταφορά ρολό εργαλείων από πολυεστέρα.
Οι πένσες είναι κατασκευασμένες από σφυρήλατο χάλυβα βαναδίου και έχουν εργονομική αντιολισθητική πλαστική λαβή με παρεμβολές για αξιόπιστη εργασία.
Αυτές οι πένσες βαρέως τύπου διαθέτουν μεγάλες επιφάνειες επαφής στις άκρες για εύκολη εφαρμογή και λιγότερη παραμόρφωση του κυκλώματος.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.