KERN AND SOHN SFB 10K1HIP Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 10Kg Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8LZW

KERN AND SOHN Βιομηχανική ζυγαριά SFB 10K1HIP, ανοξείδωτος χάλυβας, 10 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LZW Μοντέλο: SFB 10K1HIP

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,150.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/-0.001Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας105mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης300 x 240 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης10kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 240 x 105 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης240 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας300 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.78
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)41.5
Πλάτος πλοίου (cm)69.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN SFB 100K10HIP Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8LZN SFB 100K10HIP+/-0.02Kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm€1,190.70
KERN AND SOHN SFB 100K-2XL Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 100Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8LZU SFB 100K-2XL+/-0.02Kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm€1,934.89
KERN AND SOHN SFB 20K2HIP Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 20Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CE8LZY SFB 20K2HIP+/-0.002Kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 χιλιοστών240 mm300 mm€1,150.11
KERN AND SOHN SFB 50K-3XL Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MAB SFB 50K-3XL+/-0.01Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm€1,312.48
KERN AND SOHN SFB 50K5HIP Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MAC SFB 50K5HIP+/-0.005Kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 χιλιοστών240 mm300 mm€1,150.11
KERN AND SOHN SFB 50K5LHIP Βιομηχανική Ζυγαριά, Ανοξείδωτο, 50Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MAD SFB 50K5LHIP+/-0.005Kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 χιλιοστών300 mm400mm€1,109.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Βιομηχανική ζυγαριά SFB 10K1HIP, ανοξείδωτος χάλυβας, 10 κιλά Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα
€1,150.11 /μονάδα