KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς SFB


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001Kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 χιλιοστών240 mm300 mm€1,150.11
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002Kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 χιλιοστών240 mm300 mm€1,150.11
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005Kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 χιλιοστών240 mm300 mm€1,150.11
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005Kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 χιλιοστών300 mm400mm€1,109.52
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 χιλιοστών400 mm500 mm€1,312.48
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02Kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 χιλιοστών300 mm400mm€1,190.70
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02Kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm€1,934.89

Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς SFB

Οι ζυγαριές πλατφόρμας Kern και Sohn SFB Series είναι συσκευές ζύγισης που έχουν σχεδιαστεί με μια μεγάλη, επίπεδη πλατφόρμα για να φιλοξενούν ογκώδη ή βαριά αντικείμενα για μέτρηση. Αυτές οι ζυγαριές χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά, εμπορικά και γεωργικά περιβάλλοντα για τη ζύγιση διαφόρων τύπων αγαθών, προϊόντων και υλικών. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και στη δομική ακαμψία. Αυτές οι κλίμακες πλατφόρμας διαθέτουν επιπλέον οθόνες από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολη ανάγνωση. Είναι εξοπλισμένα με οπίσθιο φωτισμό οθόνης για φωτισμό στην οθόνη ανάγνωσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτές οι ζυγαριές πλατφόρμας λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς C και διατίθενται σε πλάτος επιφανειών ζύγισης 300, 400, 500 και 650 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;