KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CPE


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 315 x 355 x 110 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 110 mm , Μήκος κατοικίας: 355 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 230 x 300 mm , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 300 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 230 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΙκανότητα ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CPE 15K-3
+/-0.0015Kg0.5g250mg2.5gζ, κιλά15kg€288.65
B
CPE 6K-3
+/- 0.8g0.2g100mg1gg6000g€288.65
C
CPE 30K-3
+/- 3g1g500mg5gKg30000g€288.65

Κλίμακες μέτρησης σειράς CPE

Οι ζυγαριές μέτρησης της σειράς CPE Kern & Sohn έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν με ακρίβεια τα μικρά εξαρτήματα ή αντικείμενα και στη συνέχεια να υπολογίζουν το σύνολο με βάση το γνωστό βάρος κάθε είδους. Αυτές οι ζυγαριές πάγκου που λειτουργούν με μπαταρία έχουν ελαφρύ σχεδιασμό, επιτρέποντας εύκολη χρήση και φορητότητα σε διάφορα σημεία, όπως παραγωγή, αποθήκη ή αποστολή. Διαθέτουν τρεις οθόνες για να υποδεικνύουν ταυτόχρονα το βάρος, το βάρος αναφοράς και τον συνολικό αριθμό τεμαχίων. Αυτές οι μονάδες χρησιμοποιούν περαιτέρω μια τεχνική ζύγισης ελέγχου που περιλαμβάνει τη ζύγιση αντικειμένων και τη σύγκριση βάρους με έναν προκαθορισμένο στόχο ή εύρος ανοχής. Εάν ένα αντικείμενο εμπίπτει σε ένα σχεδιασμένο εύρος, το σύστημα μπορεί να παρέχει ένα οπτικό σήμα (όπως ένα πράσινο LED) ή ένα ακουστικό σήμα (ένας ήχος ήχος) για να υποδείξει τον χρήστη. Αυτή η διευκόλυνση είναι γενικά εφαρμόσιμη για μερίδες, δοσολογία και διαλογή, όπου τα είδη πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια βάρους. Περαιτέρω ενσωματώνονται με μια διεπαφή RS-232 για τη σύνδεση ενός εκτυπωτή με το σύστημα για διαφορετικές εφαρμογές, όπως δημιουργία ετικετών για προϊόντα ή συσκευασίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;