KERN AND SOHN CPE 6K-3 Counting Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADH

KERN AND SOHN CPE 6K-3 Counting Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADH Μοντέλο: CPE 6K-3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Πλάτος πεζών315mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης315 x 355 x 110 χιλιοστών
Ύψος στέγασης110 mm
Μήκος στέγασης355 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/- 0.8g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης230 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.2g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςg
Ικανότητα ζύγισης6000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας230 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3
Ύψος πλοίου (cm)19.5
Μήκος πλοίου (cm)36
Πλάτος πλοίου (cm)40
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΙκανότητα ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN CPE 15K-3 Counting Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015Kg0.5g250mg2.5gζ, κιλά15kg€288.65
KERN AND SOHN CPE 30K-3 Counting Balance, 30000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3g1g500mg5gKg30000g€288.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN CPE 6K-3 Counting Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2g Αναγνωσιμότητα
€288.65 /μονάδα