PARKER Σειρά CPI GH2BZ, θηλυκοί σύνδεσμοι διαφράγματος


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: CPI (TM) x FNPT
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€86.48
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€81.39
B
6-4 GH2BZ-Β
3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€43.09
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€97.70

Σειρά CPI GH2BZ, θηλυκοί σύνδεσμοι διαφράγματος

Οι σύνδεσμοι διαφραγμάτων της σειράς Parker CPI GH2BZ είναι κατάλληλοι για τη δημιουργία συνδέσεων χωρίς διαρροές για εφαρμογές οργάνων και διεργασιών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό μονής οδοντωτής ράβδου που έχει λιγότερες πιθανές διαδρομές διαρροής, σε σύγκριση με τα εξαρτήματα διπλού δακτυλίου. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316 / ορείχαλκο για αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες & πιέσεις. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των θηλυκών συνδέσμων διαφράγματος, που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων 1/4 και 3/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;