Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6-4 GH2BZ-B Διάφραγμα Ορείχαλκος CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GVC 20YZ60

PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GVC Μοντέλο: 6-4 GH2BZ-BΣταυρός: 20YZ60

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€43.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκός σύνδεσμος διαφράγματος
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος5 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.11
Μήκος πλοίου (cm)10.77
Πλάτος πλοίου (cm)6.81
Κωδικός ΕΣ7307290000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Συνδετήρας στεγανών ανοξείδωτου CPI x F 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€86.48
PARKER 4-4 GH2BZ-SS Διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x F 1/4 ίντσα | AF7GUK 20YZ44 4-4 GH2BZ-SS1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€81.39
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Συνδετήρας στεγανών ανοξείδωτου CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€97.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Brass CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσα
€43.09 /μονάδα