Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Διάφραγμα από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x F 1/4 ίντσα | AF7GUK 20YZ44

PARKER 4-4 Σύνδεσμος διαφράγματος GH2BZ-SS από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x F 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GUK Μοντέλο: 4-4 GH2BZ-SSΣταυρός: 20YZ44
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
€73.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκός σύνδεσμος διαφράγματος
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μέγιστη. Πίεση10,300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307225000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Συνδετήρας στεγανών ανοξείδωτου CPI x F 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€78.05
PARKER 6-4 GH2BZ-B Διάφραγμα Ορείχαλκος CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-Β3 / 8 "ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€38.89
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Συνδετήρας στεγανών ανοξείδωτου CPI x F 3/8 ίντσες x 1/4 ίντσες | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€91.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4-4 Σύνδεσμος διαφράγματος GH2BZ-SS από ανοξείδωτο χάλυβα CPI x F 1/4 ίντσας
€73.46 /μονάδα