KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LTV

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LTV Μοντέλο: PBS 620-3M

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,367.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών209mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης209 x 322 x 78 χιλιοστών
Ύψος στέγασης78 mm
Μήκος στέγασης322 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.002g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Αντικειμενικό ζουμ1x / 2x
Βάθος πλατφόρμας5 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης108 x 105 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης2.5 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Τύπος σωλήναBinocular
Μονάδεςζ, κιλά
Ικανότητα ζύγισης620g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης108 x 105 x 5 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης105 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας108 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)58.5
Πλάτος πλοίου (cm)37.2
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN PBS 4200-2M Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 χιλιοστών85 mmζ, κιλά170 x 180 x 5 χιλιοστών190 mm180 mm320 mm€2,083.73
KERN AND SOHN PBS 6200-2M Precision Balance, 6200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LTU PBS 6200-2M100mg340 x 220 x 78 χιλιοστών78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 χιλιοστών190 mm180 mm220 mm€2,503.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€2,367.87 /μονάδα