KERN AND SOHN Ζυγοί ακριβείας σειράς PBS


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 180 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 170 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2.5 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΜήκος στέγασηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PBS 620-3M
10mg209 x 322 x 78 χιλιοστών78 mmζ, κιλά108 x 105 x 5 χιλιοστών105 mm108 mm322 mm€2,367.87
B
PBS 4200-2M
100mg200 x 320 x 85 χιλιοστών85 mmζ, κιλά170 x 180 x 5 χιλιοστών190 mm180 mm320 mm€2,083.73
C
PBS 6200-2M
100mg340 x 220 x 78 χιλιοστών78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 χιλιοστών190 mm180 mm220 mm€2,503.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;