Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 7K-4NL, 5000 And 7500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUF

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 7K-4NL, 5000 And 7500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 και 1 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JUF Μοντέλο: FOB 7K-4NL
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
€354.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία48 ώρες
Πλάτος πεζών285mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης285 x 255 x 90 χιλιοστών
Ύψος στέγασης90 mm
Μήκος στέγασης255 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/-1.5, 3 γρ
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5 / 1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης252 x 200 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5, 1 γρ
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, lb, oz.
Ικανότητα ζύγισης5 / 7.5kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης200 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας252 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.495
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)41.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL Πάγκος Ζυγαριά, 8000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-3, 6 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL Πάγκος Ζυγαριά, 16000 And 30000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-6, 15 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 3K-4NL, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 χιλιοστών95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 7K-4NL, 5000 And 7500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 και 1 g Αναγνωσιμότητα
€354.80 /μονάδα