Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 10K-3NL Πάγκος Ζυγαριά, 8000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTU

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 10K-3NL, 8000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JTU Μοντέλο: FOB 10K-3NL

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€354.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία48 ώρες
Πλάτος πεζών285mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης285 x 255 x 90 χιλιοστών
Ύψος στέγασης90 mm
Μήκος στέγασης255 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/-3, 6 γρ
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1 / 2g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης252 x 200 mm
Αναπαραγωγικότητα1, 2 γρ
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςg, lb, oz.
Ικανότητα ζύγισης8 / 15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης200 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας252 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.55
Ύψος πλοίου (cm)16.5
Μήκος πλοίου (cm)30.5
Πλάτος πλοίου (cm)41.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN FOB 30K-3NL Πάγκος Ζυγαριά, 16000 And 30000g Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTW FOB 30K-3NL252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-6, 15 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 3K-4NL, 3000g Μέγ. Ζύγιση, 0.2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mm295 x 260 x 95 χιλιοστών95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90
Ζυγαριά πάγκου KERN AND SOHN FOB 7K-4NL, 5000 And 7500g Μέγ. Ζύγιση, 0.5 And 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-1.5, 3 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά πάγκου FOB 10K-3NL, 8000 And 15000g Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€354.80 /μονάδα