KERN AND SOHN Ζυγαριές πάγκου σειράς FOB-NL


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 230V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜονάδεςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FOB 3K-4NL
248 mm295 x 260 x 95 χιλιοστών95 mm260 mm+/- 0.6g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90
B
FOB 10K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-3, 6 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
C
FOB 30K-3NL
252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-6, 15 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
D
FOB 7K-4NL
252 mm285 x 255 x 90 χιλιοστών90 mm255 mm+/-1.5, 3 γρ252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80

Ζυγαριές πάγκου σειράς FOB-NL

Οι ζυγαριές πάγκου της σειράς KERN & SOHN FOB-NL χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα όπου η ακριβής και αξιόπιστη ζύγιση είναι απαραίτητη. Αυτές οι ζυγαριές πάγκου προσφέρουν μια ευέλικτη λύση για τη ζύγιση αντικειμένων και υλικών για αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής, εργαστήρια και τμήματα ναυτιλίας. Με τις ακριβείς δυνατότητες μέτρησης και τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή, αυτές οι ζυγαριές πάγκου της σειράς FOB-NL διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα στη διαχείριση αποθεμάτων, τον ποιοτικό έλεγχο και τις διαδικασίες αποστολής. Διαθέτουν οθόνη LCD για την ακριβή εμφάνιση των μετρήσεων σε g / lb / oz. Έρχονται με μετασχηματιστή ρεύματος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτές τις μονάδες. Αυτές οι ζυγαριές πάγκου διαθέτουν πλάκα ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;