Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 περιέχει 15 κομμάτια το καθένα από 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 ίντσες; και 12 τεμάχια το καθένα από 3/4, 7/8, 15/16 & 1 ίντσας ψευδάργυρους σφιγκτήρες 101 αυτιών σειράς 2 από χάλυβα. Επιπλέον, συνοδεύεται από μια τυπική τσιμπίδα γνάθου, όλα συσκευασμένα και οργανωμένα σε μια πλαστική θήκη αποθήκευσης. Αυτό το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 είναι σχεδιασμένο για σφράγιση εύκαμπτων σωλήνων έναντι απώλειας αέρα, υγρού ή αερίων σε εφαρμογές χαμηλής πίεσης. Το συμπεριλαμβανόμενο ζεύγος τσιμπίδας σιαγόνων είναι κατάλληλο για τη σύσφιξη σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε διάφορες διαμέτρους και η εσοχή ή η λακκούβα στο αυτί του σφιγκτήρα μεγιστοποιεί τη δύναμη σύσφιξης για να εξασφαλίσει πιο ασφαλές κράτημα. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό μηχανικής ασφάλισης αυτού του σφιγκτήρα τον κρατά καλά κλειστό. Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και στην απολέπιση λόγω της κατασκευής από χάλυβα.
Χρήσεις:
Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας το χρήσιμο για εφαρμογές χαμηλής πίεσης, όπως εξόρυξη, γεωργία, αυτοκίνητα, θέρμανση, εξαερισμός και άλλα. Οι ψευδάργυροι σφιγκτήρες αυτιών από το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 χρησιμοποιούνται με ελαστικούς σωλήνες, πλαστικούς σωλήνες, ηλεκτρικά καλώδια και σωλήνες συγκόλλησης.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το κιτ συλλογής σφιγκτήρων Oetiker περιέχει 15 κομμάτια το καθένα από 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 ίντσες. και 12 κομμάτια το καθένα από 3/4, 7/8, 15/16 & 1 ιντσών ψευδάργυρο σφιγκτήρες 101 σειράς 2 αυτιών χάλυβα.
- Έρχεται με μια τυπική τσιμπίδα γνάθου, όλα συσκευασμένα και οργανωμένα σε μια πλαστική θήκη αποθήκευσης, παρέχοντας εύκολη και απλή εγκατάσταση.
- Αυτή η ποικιλία σφιγκτήρων Oetiker διαθέτει έναν ατσάλινο σφιγκτήρα που παρέχει σταθερή πίεση γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα, κατάλληλο για χειρισμό θερμικών και δονήσεων διαστολών ή συστολών.
- Ο σφιγκτήρας του έχει διαμορφωθεί με λακκάκι στο αυτί για να παρέχει τη μέγιστη δύναμη σύσφιξης για ασφαλές κράτημα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker τσιμπίδα γνάθου: Αυτές οι τυπικές λαβίδες σιαγόνων μπορούν να αντικαταστήσουν τις λαβίδες του κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114. Διαθέτουν μεγάλες μονωμένες λαβές για άνεση του χρήστη και προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους. Περαιτέρω, αυτές οι λαβίδες από Oetiker έχουν σφυρηλατημένη κατασκευή χάλυβα για να παρέχουν υψηλή αντοχή σε κρούση, ανθεκτικότητα και αντοχή από σκληρή βιομηχανική κατάχρηση.
- Oetiker Σφιγκτήρες αυτιών σειράς 101: Αυτοί οι επιψευδαργυρωμένοι σφιγκτήρες αυτιών της σειράς 101 μπορούν να αντικαταστήσουν τους ατσάλινους σφιγκτήρες αυτιών αυτού του κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 (σε περίπτωση φθοράς ή σπασίματος), καθώς και να προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για να διαλέξετε.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 προσφέρει απόδοση ανθεκτική στη διάβρωση καθώς είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO 9227.
- Αυτό το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 πληροί επίσης τα πρότυπα ISO/TS 16949 για να εξασφαλίσει ποιοτική απόδοση.
- Οι σφιγκτήρες συμμορφώνονται με το UNS S30403 (Unified Numbering System), ένα σύστημα αναγνώρισης κράματος από τα πρότυπα SAE 1008 (Society of Automotive Engineers) για να διασφαλίζεται εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.
- Επιπλέον, αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών από το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων IATF 16949:2016.
Εγκατάσταση:
Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 διαθέτει σφιγκτήρες αυτιών της σειράς 101 με επικάλυψη ψευδαργύρου που μπορούν να τοποθετηθούν με τη βοήθεια των τσιμπίδων εγκατάστασης χειρός της μάρκας (πωλούνται μαζί) και απαιτούν μόνο κλείσιμο εργαλείου μίας διαδρομής. Η ονομαστική διάμετρος του σφιγκτήρα πρέπει να επιλέγεται ανάλογα όταν τοποθετείται με τη σωστή δύναμη σύσφιξης. Για τέλεια στεγανοποίηση, τα αυτιά πρέπει να κλείνουν σωστά κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.
Σημείωση: Το εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης εκτυπώνεται επίσης μέσα στο κάλυμμα του πλαστικού κουτιού του κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500114 για διευκόλυνση του χρήστη.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιοι είναι οι τύποι σφιγκτήρων που προσφέρει η Oetikar;
Η A. Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων σωλήνων όπως βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Ε. Πώς να αφαιρέσετε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, όπως ένα πλαϊνό κόφτη μύτης ή ένα μπολ, για να αφαιρέσουν την ασφάλιση και να ξεκολλήσουν τους σφιγκτήρες από τους σωλήνες. Δεν συνιστάται η χρήση περιστρεφόμενων κοπτικών καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμοι οι σφιγκτήρες Oetiker;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker, όπως οι σφιγκτήρες τύπου worm drive, οι σφιγκτήρες StepLess screw & V μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν εύκολα να ανοίξουν και να εγκατασταθούν οποιαδήποτε στιγμή προκύψει η απαίτηση. Είναι ιδανικά για συντήρηση και σέρβις σε εγκαταστάσεις κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά.
Ε. Πώς σφίγγουμε έναν σφιγκτήρα;
A. Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Στη συνέχεια, γυρίστε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει καλά γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker;
A. Για να ελέγξετε την απαίτηση μεγέθους, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε σωλήνα ή εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα) και, στη συνέχεια, ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Τέλος, επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα που υποστηρίζει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο εύρος σύσφιξής του.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον διακόπτη διαφορικής πίεσης Dwyer;
A.
- Τοποθετήστε με ασφάλεια σε κατάλληλη θέση χρησιμοποιώντας παρεχόμενα στηρίγματα ή βίδες.
- Συνδέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλους ακροδέκτες και βύσματα.
- Ρυθμίστε τα σημεία ρύθμισης πίεσης στις επιθυμητές τιμές σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
- Εκτελέστε μια λειτουργική δοκιμή για να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ενεργοποιείται σωστά εντός του καθορισμένου εύρους.
- Σφραγίστε ή προστατέψτε τον διακόπτη όπως απαιτείται με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την εφαρμογή.
Ε. Ποια πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων για ασφαλή σύνδεση;
Α. Η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ των σφιγκτήρων για επαρκή πίεση είναι συνήθως περίπου 6 ίντσες μεταξύ τους. Αυτή η απόσταση είναι βέλτιστη για την εξασφάλιση ομοιόμορφης κατανομής πίεσης. Είναι κοινή πρακτική να τοποθετείτε τους μισούς σφιγκτήρες στην κάτω πλευρά του πίνακα και τους άλλους μισούς στην επάνω πλευρά. Κατά την εκκίνηση, η τοποθέτηση των κάτω σφιγκτήρων σε απόσταση περίπου 12 ιντσών μεταξύ τους είναι μια κοινή αρχική ρύθμιση, η οποία μπορεί στη συνέχεια να ρυθμιστεί όπως απαιτείται για να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση σύσφιξης και ευθυγράμμιση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.
Ε. Είναι αυτό το κιτ συλλογής σφιγκτήρων Oetiker ανθεκτικό στη διάβρωση;
A. Διαθέτει επίστρωση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.