Αυτό το κιτ ενός αυτιού Oetiker 18500060 StepLess περιέχει 10 σφιγκτήρες ενός αυτιού StepLess το καθένα από ανοξείδωτο χάλυβα (μεγέθη: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 και 1-1/4 ίντσες) και ένα ζεύγος τυπικών τσιμπίδων σιαγόνων για τη σύσφιξη των σφιγκτήρων εύκαμπτων σωλήνων σε διάφορες διαμέτρους. Οι σφιγκτήρες έχουν ένα λακκάκι στο αυτί για να αυξήσετε τη δύναμη σύσφιξης για πιο ασφαλές κράτημα και μια μηχανική ασφάλιση για να εξασφαλίσετε ότι οι σφιγκτήρες παραμένουν κλειστοί. Αυτοί οι σφιγκτήρες αυτιών από ανοξείδωτο χάλυβα αντιστέκονται στην απολέπιση και τη διάβρωση για τουλάχιστον 1000 ώρες έκθεσης σε ψεκασμό αλατιού. Με αυτό το κιτ σφιγκτήρα, μπορείτε να συνδέσετε μια ποικιλία εύκαμπτων σωλήνων σε εξαρτήματα ή άλλες συσκευές σε εφαρμογές υδραυλικής, άρδευσης, επεξεργασίας τροφίμων και κατασκευής αυτοκινήτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα αποτρέπουν τις διαρροές σε εύκαμπτους σωλήνες και σωλήνες και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων σε εξαρτήματα. Κατανέμουν ομοιόμορφη πίεση στην περιφέρεια του εύκαμπτου σωλήνα για να τον δέσουν στο εξάρτημα.
Χρήσεις:
Το κιτ σφιγκτήρα ενός αυτιού Oetiker 18500060 StepLess χρησιμοποιείται για τοποθέτηση, στερέωση, σύσφιξη και τοποθέτηση εύκαμπτων σωλήνων ή καλωδίων. Χρησιμοποιείται συνήθως σε εφαρμογές υδραυλικής, άρδευσης, επεξεργασίας τροφίμων και αυτοκινητοβιομηχανίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το κιτ σφιγκτήρα μονής σωλήνα αυτιού διαθέτει λακκάκι ή εσοχές για ασφαλές κράτημα και μηχανικό κλείδωμα για μέγιστη λαβή και αντιολισθητική λειτουργία του τεμαχίου εργασίας.
- Διαθέτει σχέδιο StepLess για την εξάλειψη των βημάτων και των επικαλύψεων στην εσωτερική περιφέρεια του σφιγκτήρα για να διασφαλίσει σταθερή πίεση 360 μοιρών και στεγανοποίηση χωρίς διαρροές.
- Αυτός ο βιδωτός σφιγκτήρας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και διαθέτει μηχανισμό σύσφιξης τύπου βίδας που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν σε ένα ευρύτερο φάσμα διαμέτρων εύκαμπτου σωλήνα σε σύγκριση με σφιγκτήρες αυτιού ίδιου μεγέθους.
- Διαθέτει μηχανισμό σύσφιξης που επιτρέπει την αυτό-τάνυση για να δέχεται διακυμάνσεις στη διάμετρο λόγω θερμικών κύκλων.
- Αυτό το κιτ σφιγκτήρα σωλήνα με ένα αυτί είναι εξοπλισμένο με άκρες λωρίδων χωρίς γρέζια που παρέχουν πλήρη προστασία των συσφιγμένων εξαρτημάτων από ουλές ή μηχανικές βλάβες.
- Η τσιμπίδα της σιαγόνας είναι εξοπλισμένη με μεγάλες μονωμένες λαβές για άνεση του χρήστη και προστασία από ηλεκτροπληξία και βιομηχανικούς κινδύνους.
- Αυτό το κιτ σφιγκτήρα μονής σωλήνων αυτιού περιέχει μια τυπική λαβίδα σιαγόνων και 10 σφιγκτήρες αυτιού StepLess με μεγέθη - 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 και 1-1/4 ίντσες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Χειροκίνητη πένσα HMK 01: Αυτές οι χειροκίνητες πένσες είναι ιδανικές για χρήση με το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500060 StepLess και διαθέτουν ευθεία σιαγόνα σύσφιξης για λειτουργία.
- Σωλήνες σιλικόνης & καουτσούκ EPDM: Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500060 StepLess είναι συμβατό με σωλήνες σιλικόνης και καουτσούκ EPDM για να παρέχει εξαιρετική στεγανοποίηση έναντι απώλειας αέρα, υγρών ή αερίων σε εφαρμογές χαμηλής πίεσης.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Οι σφιγκτήρες τύπου αυτιού Oetiker έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα DIN EN ISO 9227 για τη διασφάλιση της αντοχής στη διάβρωση και της αντοχής. Οι σφιγκτήρες και τα αξεσουάρ εύκαμπτων σωλήνων Oetiker πληρούν τα πρότυπα IATF 16949:2016 και ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και της ανώτερης απόδοσης των σφιγκτήρων χωρίς ελαττώματα.
Εγκατάσταση:
- Το κιτ σφιγκτήρα Oetiker 18500060 StepLess διαθέτει σφιγκτήρες αυτιού που μπορούν να σφίξουν γύρω από τον προσαρτημένο σωλήνα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες λαβίδες (περιλαμβάνονται στο κιτ), οι οποίες πιέζουν τις πλευρές να μπουν πάνω τους.
- Οι χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σφιγκτήρες τσακίζονται μόνο με μία μόνο διαδρομή εργαλείου. Εάν οι χρήστες ασκήσουν περισσότερη δύναμη, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον σφιγκτήρα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι τύπους σφιγκτήρων προσφέρει η Oetiker;
Η A. Oetiker προσφέρει μια μεγάλη γκάμα σφιγκτήρων, συμπεριλαμβανομένων βίδα, αυτί, ελατήριο, σύρμα, σκουλήκι και πλαστικούς σφιγκτήρες.
Ε. Πώς αφαιρείτε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
Α. Εργαλεία όπως περιστρεφόμενη μύτη / μύτη μπολ / πλαϊνό κόφτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αφαίρεση των σφιγκτήρων Oetiker. Ωστόσο, δεν συνιστώνται περιστρεφόμενοι κόφτες, καθώς ενδέχεται να παραβιάσουν ή να καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Oetiker να επαναχρησιμοποιηθούν;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες εύκαμπτων σωλήνων Oetiker, όπως οι σφιγκτήρες τύπου worm drive, οι σφιγκτήρες StepLess screw & V μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν να ανοίξουν και να εγκατασταθούν εύκολα οποιαδήποτε στιγμή προκύψει η απαίτηση, ειδικά για συντήρηση και σέρβις σε εγκαταστάσεις κατασκευής και αυτοκινήτων. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά. Οι χρήστες μπορούν επίσης να επιλέξουν σφιγκτήρες αυτιών Oetiker 2 για εφαρμογές που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση σφιγκτήρα.
Ε. Πώς να σφίξετε έναν σφιγκτήρα Oetiker;
A. Για να σφίξετε έναν σφιγκτήρα, πιέστε τον σφιγκτήρα με το ένα χέρι, έτσι ώστε το άκρο απέναντι από τον οδηγό να γλιστρήσει μέσα στο στήριγμα του χιτωνίου. Περιστρέψτε τον οδηγό δεξιόστροφα με ένα κλειδί ή κατσαβίδι, έτσι ώστε τα σπειρώματα που υπάρχουν στον οδηγό να δεσμεύουν τις υποδοχές του σφιγκτήρα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τον οδηγό μέχρι ο σφιγκτήρας να σφίξει σφιχτά και με ασφάλεια γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα.
Ε. Πώς να επιλέξετε ένα σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker;
A. Για να ελέγξετε την απαίτηση μεγέθους, εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε ένα σωλήνα ή εξάρτημα (που διευρύνει τον εύκαμπτο σωλήνα) και στη συνέχεια ελέγξτε την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα σωλήνα που υποστηρίζει τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα στο εύρος σύσφιξής του.
Ε. Τι συντήρηση απαιτείται για να διατηρείται η μονάδα θέρμανσης σε καλή κατάσταση;
A. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πτερυγίων του ανεμιστήρα, τον έλεγχο για χαλαρές ηλεκτρικές συνδέσεις και τη διασφάλιση της σωστής ροής αέρα.
Ε. Πώς μετράται η πίεση σύσφιξης;
Α. Η μέτρηση της πίεσης σύσφιξης εκφράζεται σε λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα ή kilonewtons ανά τετραγωνικό μέτρο. Καθορίζεται διαιρώντας την εφαρμοζόμενη δύναμη με την επιφάνεια του ελαστικού μαξιλαριού που έρχεται σε επαφή τόσο με το μετρητή τάσης όσο και με την επιφάνεια του δείγματος.