KERN AND SOHN EOC 60K-3 Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKR

KERN AND SOHN EOC 60K-3 Industrial Balance, 30 And 60Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8JKR Μοντέλο: EOC 60K-3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€408.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση1 / 2g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.003, 0.006Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας110mm
Ύψος εξέδρας300 mm
Πλάτος Πλατφόρμας300 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο1, 2 g, 1/2 g
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20g
Μονάδεςg, kg, lb, oz, PCS
Ικανότητα ζύγισης30 / 60kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης300 x 300 x 110 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)56
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EOC 100K-2 Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-2A Industrial Balance, 120Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.03Kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€481.09
KERN AND SOHN EOC 100K-2L Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€457.04
KERN AND SOHN EOC 100K-2XL Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJY EOC 100K-2XL600 x 500 x 150 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg150 mm500 mm600 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€697.58
KERN AND SOHN EOC 100K-2XXL Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€721.64
KERN AND SOHN EOC 100K-3 Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 χιλιοστών+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-3L Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.006, 0.015Kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€529.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EOC 60K-3 Industrial Balance, 30 And 60Kg Max. Ζύγιση, 1 και 2 g Αναγνωσιμότητα
€408.93 /μονάδα