KERN AND SOHN EOC 100K-2XL Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJY

KERN AND SOHN EOC 100K-2XL Industrial Balance, 60 και 150 kg Μέγ. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JJY Μοντέλο: EOC 100K-2XL

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση20 / 50g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.06, 0.15Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας150 mm
Ύψος εξέδρας500 mm
Πλάτος Πλατφόρμας600 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο20, 50 g, 20/50 g
Αναπαραγωγικότητα0.02, 0.05 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
Μονάδεςg, kg, lb, oz, PCS
Ικανότητα ζύγισης60 / 150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης600 x 500 x 150 χιλιοστών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.8
Ύψος πλοίου (cm)18.5
Μήκος πλοίου (cm)62.5
Πλάτος πλοίου (cm)98.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςευανάγνωστοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN EOC 100K-2 Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJV EOC 100K-2300 x 300 x 110 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg110mm300 mm300 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-2A Industrial Balance, 120Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8JJW EOC 100K-2A500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.03Kg120 mm400 mm500 mm10g5g50g€481.09
KERN AND SOHN EOC 100K-2L Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJX EOC 100K-2L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg120 mm400 mm500 mm20, 50 g, 20/50 g5g50g€457.04
KERN AND SOHN EOC 100K-2XXL Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JJZ EOC 100K-2XXL950 x 500 x 60 χιλιοστών+/-0.06, 0.15Kg60 mm500 mm950 mm20, 50 g, 20/50 g10g100g€721.64
KERN AND SOHN EOC 100K-3 Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKA EOC 100K-3300 x 300 x 110 χιλιοστών+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€408.93
KERN AND SOHN EOC 100K-3L Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKB EOC 100K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.006, 0.015Kg120 mm400 mm500 mm2, 5 g, 2/5 g5g50g€529.20
KERN AND SOHN EOC 10K-3 Industrial Balance, 6 And 12Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8JKC EOC 10K-3300 x 300 x 110 χιλιοστών+/-0.006, 0.015Kg110mm300 mm300 mm2, 5 g, 2/5 g500mg5g€396.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EOC 100K-2XL Industrial Balance, 60 και 150 kg Μέγ. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα
€697.58 /μονάδα