IMPERIAL 400 Series 2-Valve Manifolds, PolarShield, 1/8 ίντσας MPT


Φίλτρα
Μέγεθος σύνδεσης: 1/8 "MPT , Διάμετρος: 2.5 " , Τύπος μετρητή: Στεγνώστε , Μήκος: 2.5 "
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΧρώμαΕίδοςΧαρακτηριστικάΕργασιακή πίεσηPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
422-CB
-Μπλε2 1/2 "Compound Gauge αντικατάστασηςΧαμηλή πλευρά30 "Hg έως 500 PSI1€27.93
A
425-CB
-Μπλε2 1/2 "Compound Gauge αντικατάστασηςΧαμηλή πλευρά30 "Hg έως 350 PSI1€27.34
B
422-CR
-Red2 1/2 "Μετρητής πίεσης αντικατάστασηςΨηλή πλευρά0 σε 800 PSI1€27.93
B
423-CR
-Red2 1/2 "Μετρητής πίεσης αντικατάστασηςΨηλή πλευρά0 σε 500 PSI1€25.34
C
400-RB
-1 Μπλε και 1 ΚόκκινοΣετ εκκίνησης Gauge για μετρητές 2-1 / 2 "Καουτσούκ-2€9.90
D
424-CB
2300 PSIΜπλεΜετρητής πίεσης αντικατάστασης 2-1 / 2 "Χαμηλή πλευρά30 "Hg έως 250 PSI1€23.24
E
424-CR
3100 PSIRedΜετρητής πίεσης αντικατάστασης 2-1 / 2 "Ψηλή πλευρά0 σε 500 PSI1€23.24

400 Series 2-Valve Manifolds, PolarShield, 1/8 ίντσας MPT

Οι αυτοκρατορικοί μετρητές ορείχαλκου αντικατάστασης είναι κατάλληλοι για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων μανόμετρων. ρελαντί για τη μέτρηση της πίεσης ψυκτικού σε συστήματα HVAC. Αυτές οι μονάδες έχουν μοναδικό σχεδιασμό που παρέχει εξαιρετική αντοχή σε κραδασμούς, δονήσεις και παλμούς για ανώτερη απόδοση και παρατεταμένη διάρκεια ζωής. Ενσωματώνονται με ευανάγνωστες ζυγαριές με χρωματική κωδικοποίηση και μπότες μετρητή που προστατεύουν από χτυπήματα. Το σετ εύκαμπτων σωλήνων PolarShield προσφέρει πίεση εργασίας 800 psi & πίεση ρήξης 3100 psi και είναι συμβατά με ψυκτικά CFC, HCFC και HFC. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των πολλαπλών ορείχαλκου, που διατίθενται σε παραλλαγές τύπου χαμηλής & υψηλής πλευράς και καουτσούκ.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Imperial Σετ αντικατάστασης μανόμετρου πολλαπλής με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά με πίεση εργασίας 0 - 500 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;