Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN DA 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα | CE8JDC

KERN AND SOHN DA 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JDC Μοντέλο: DA 1-4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,381.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροπής
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών260mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης260 x 160 x 60 χιλιοστών
Ύψος στέγασης60 mm
Μήκος στέγασης160 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας1 Nm
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.0002 Nm
ΜονάδεςNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7
Ύψος πλοίου (cm)9
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)35
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN DA 10-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 10 Nm, 0.002 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDB ΔΑ 10-3250 x 160 x 100 χιλιοστών100 mm160 mm€2,369.37
KERN AND SOHN DA 5-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 5 Nm, 0.001 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDD ΔΑ 5-3250 x 160 x 60 χιλιοστών60 mm160 mm€2,393.43
KERN AND SOHN DB 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 χιλιοστών50 mm100 mm€2,128.83
KERN AND SOHN DB 50-2 Ροπή μετρητή, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 50 Nm, 0.01 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDR DB 50-2200 x 100 x 50 χιλιοστών50 mm100 mm€2,417.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DA 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα
€2,381.40 /μονάδα