Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN DB 50-2 Ροπή μετρητή, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 50 Nm, 0.01 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDR

KERN AND SOHN DB 50-2 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 50 Nm, 0.01 Nm Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JDR Μοντέλο: DB 50-2
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
€2,417.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροπής
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας14 ώρες
Πλάτος πεζών200mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης200 x 100 x 50 χιλιοστών
Ύψος στέγασης50 mm
Μήκος στέγασης100 mm
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέτρηση χωρητικότητας50 Nm
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.15 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01 Nm
ΜονάδεςNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.401
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)29.5
Πλάτος πλοίου (cm)35
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN DA 10-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 10 Nm, 0.002 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDB ΔΑ 10-3250 x 160 x 100 χιλιοστών100 mm160 mm€2,369.37
KERN AND SOHN DA 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα | CE8JDC ΔΑ 1-4260 x 160 x 60 χιλιοστών60 mm160 mm€2,381.40
KERN AND SOHN DA 5-3 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 5 Nm, 0.001 Nm Αναγνωσιμότητα | CE8JDD ΔΑ 5-3250 x 160 x 60 χιλιοστών60 mm160 mm€2,393.43
KERN AND SOHN DB 1-4 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 1 Nm, 0.2 mNm Αναγνωσιμότητα | CE8JDM DB 1-4200 x 100 x 50 χιλιοστών50 mm100 mm€2,128.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN DB 50-2 Μετρητής ροπής, 1000 Hz Εσωτερική συχνότητα μέτρησης, 50 Nm, 0.01 Nm Αναγνωσιμότητα
€2,417.48 /μονάδα