A Τύπος ρουλεμάν: UHMW PAD , Πλάτος σώματος: 2.5 " , Μέγεθος μπουλονιού: 5 / 16-18 , Διάσταση Δ: 0.125 " , Διάσταση Ε: 2.505 " , Διάσταση ΣΤ: 2.005 " , Διάσταση G: 0.493 " , Διάσταση Η: 0.25 " , Διάσταση J: 2" , Διάσταση Q: 1.5 " , Διάσταση R: 1.5 " , Διαστάσεις: 0.344 " , Διάσταση Υ: 0.625 " , Υψος: 2.75 " , Τύπος κλειδώματος: Προαιρετικός , Λίπανση: Στεγνώστε , Υλικό: Αλουμίνιο , Τρύπα στερέωσης: 0.328 " , Κέντρο οπής τοποθέτησης: 1.5 " , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 0.328 " , Συνολικό ύψος: 2.75 " , Συνολικό πλάτος: 2.5 " , Υλικό μαξιλαριού: UHMW Πλαστικό , Επεξεργάζομαι, διαδικασία: Εξωθήθηκε , Πλάτος υποδοχής: 0.32 " , Διάμετρος νήματος: 10-32 FHSCS , Μέγεθος νήματος: 5 / 16 "-18 , Τύπος: Μονή φλάντζα υψηλού κύκλου , Πλάτος: 2.5 "