JET TOOLS Planer / jointer 9000 Rpm


Τα πλάνη και οι σύνδεσμοι JET Tools είναι επίσης κατάλληλες για την επανεπένδυση παλιού ή κατεστραμμένου ξύλου, καθώς και για τη δημιουργία διακοσμητικών λοξοτμήσεων και άκρων σε σανίδες. Είναι σχεδιασμένα για να είναι ανθεκτικά και ακριβή, επιτρέποντας στους ξυλουργούς να επιτυγχάνουν σταθερά αποτελέσματα με τα έργα τους.

Φίλτρα
Ενισχυτές: 13 , ενισχυτές @ 120V: 13 , Κατασκευή: Λαμαρίνα , Ταχύτητα: 9000 rpm
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "€977.43
B
707410
37-1 / 2 "44 "18.5 "€1,104.17

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι πλάνες / αρμοί διαθέτουν μια ευρύχωρη επιφάνεια εργασίας που επιτρέπει στον χειριστή να επιτύχει το επιθυμητό πάχος ξύλου.
  • Το τραπέζι τροφοδοσίας μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια για ακριβείς κοπές, ενώ το τραπέζι εξόδου παρέχει ουσιαστική υποστήριξη για το ξύλο κατά την έξοδο από το μηχάνημα.
  • Χρησιμοποιούν έναν στιβαρό κινητήρα, περιστρεφόμενα μαχαίρια και μια κεφαλή κοπής για να παράγουν ομοιόμορφες και οριζόντιες ξύλινες επιφάνειες.

Χαρακτηριστικά

  • Τα πλάνη / αρμοί JET Tools διαθέτουν μεγάλα πόμολα για μέγιστο έλεγχο και ευκολία στη χρήση.
  • Διαθέτουν κινητήρα βαρέως τύπου 13A για υψηλή απόδοση ισχύος και ομαλή λειτουργία, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Είναι ενσωματωμένα με περιτύλιγμα κορδονιού για γρήγορη και εύκολη μεταφορά, διασφαλίζοντας περιβαλλοντική ασφάλεια.
  • Αυτά τα εργαλεία JET 9000 RPM διαθέτουν τραπέζι εξόδου για λαμαρίνα, σχεδιασμένο με ρύθμιση ύψους για να παρέχει υποστήριξη για μεγάλα τεμάχια εργασίας και να ελαχιστοποιεί την μπεκάτσα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε αυτές τις πλάνης και συνδέσμους εργαλείων JET;

Συντηρούνται εύκολα με απλή λίπανση και καθαρισμό.

Μπορούν αυτά τα πλανάκια JET να χωρέσουν σε συμπαγείς χώρους;

Ναι, αυτά τα πλάνη διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση πάγκου που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιορισμένους χώρους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;