Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6531 Linear Bearing, 3 Slot, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 Linear Bearing, 3 Slot, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3BME Μοντέλο: 6531Cross Ref: 2RCK7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€173.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος2.5 "
Μέγεθος κοχλία5 / 16-18
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A2.75 "
Διάσταση Β0.75 "
Διάσταση C0.375 "
Διάσταση D0.125 "
Διάσταση Ε2.505 "
Διάσταση F2.005 "
Διάσταση G0.493 "
Διάσταση Η0.25 "
Διάσταση J2"
Διάσταση Κ0.5 "
Διάσταση L6"
Διάσταση Μ1.5 "
Διάσταση Ν0.75 "
Διάσταση P (In.)1.253 "
Διάσταση Q1.5 "
Διάσταση R1.5 "
Διάσταση Τ0.344 "
Διάσταση U0.328 "
Διάσταση V1.5 "
Διάσταση W0.656 "
Διάσταση Χ0.375 "
Διάσταση Υ0.625 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.500 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος2.75 "
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)5 / 16-18
Τρύπα συναρμολόγησης0.328 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών1.5 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.328 "
συνολικό ύψος2.75 "
Συνολικό μήκος6"
συνολικό πλάτος2.5 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.32 "
Νήμα Ντιά.10-32 FHSCS
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-18
ΧαρακτηριστικάΜονή φλάντζα υψηλού κύκλου
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6728
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςφινίρισμαΧρώμαΤιμή
80/20 6530 Linear Bearing, 3 Slot, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5Οξειδώνω ανοδικάΚαθαρισμός€142.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6531 Linear Bearing, 3 Slot, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 Inch Size, Aluminium, Clear
€173.04 /μονάδα