Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 60K-4M, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.01 και 0.02Kg Αναγνωσιμότητα | CJ7ACX

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCA 60K-4M, Εύρος ζύγισης ζυγαριάς αναφοράς 6 kg, αναγνωσιμότητα 0.01 και 0.02 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ACX Μοντέλο: CCA 60K-4M

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,488.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας120 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Εύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάς30, 60 κιλό
ευανάγνωστο0.0001Kg , 0.01, 0.02Kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Ζυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισης6Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)20mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)200mg
ΜονάδεςKg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 120 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης120 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΖυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 100K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.02 και 0.05Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNU CCA 100K-5M500 mm140 mm60, 150 κιλό-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,758.99
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 10K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.002 And 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNV CCA 10K-5M300 mm110mm6, 15 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 300K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.05 And 0.1Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNW CCA 300K-5M650 mm140 mm150, 300 κιλό-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 χιλιοστών400 mm€1,897.81
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 30K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.005 And 0.01Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNX CCA 30K-5M400mm120 mm15, 30 κιλό-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,542.50
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 60K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.01 και 0.02Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNY CCA 60K-5M400mm120 mm30, 60 κιλό-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,556.03
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 6K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.001 And 0.002Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNZ CCA 6K-5M300 mm110mm3, 6 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 100K-4M, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.02 και 0.05Kg Αναγνωσιμότητα | CJ7ACT CCA 100K-4M500 mm140 mm60, 150 κιλό0.0001Kg , 0.02, 0.05Kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,691.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCA 60K-4M, Εύρος ζύγισης ζυγαριάς αναφοράς 6 kg, αναγνωσιμότητα 0.01 και 0.02 kg
€1,488.38 /μονάδα