Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XNF4 Ορείχαλκος με γάντζο σύρματος και ενδύματος | AB4FPE

APPROVED VENDOR 1XNF4 Μπρούτζινο γάντζο παλτών και ενδυμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FPE Μοντέλο: 1XNF4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος ντουλάπας
φινίρισμαΟρείχαλκος
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Γάντζος Ύψος2"
Τύπος γάντζουΡΟΥΧΑ
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΒιδώστε
Συνολικό μήκος3 5 / 16 "
Χαρακτηριστικά2 άγκιστρα
Πλάτος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNF4 Μπρούτζινο γάντζο παλτών και ενδυμάτων
€2.98 /μονάδα