Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 30K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.005 And 0.01Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNX

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCA 30K-5M, Εύρος ζύγισης ζυγαριάς αναφοράς 0.6 kg, αναγνωσιμότητα 0.005 και 0.01 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8HNX Μοντέλο: CCA 30K-5M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,542.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρώντας κλίμακα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέτρηση της σειράς0.6kg
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας120 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
Εύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάς15, 30 κιλό
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Ζυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισης0.6Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)20mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)200mg
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης15 / 30kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΕπικαλυμμένο μέταλλο
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 120 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης120 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.385
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΖυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 100K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.02 και 0.05Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNU CCA 100K-5M500 mm140 mm60, 150 κιλό-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,758.99
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 10K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.002 And 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNV CCA 10K-5M300 mm110mm6, 15 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 300K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.05 And 0.1Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNW CCA 300K-5M650 mm140 mm150, 300 κιλό-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 χιλιοστών400 mm€1,897.81
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 60K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.01 και 0.02Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNY CCA 60K-5M400mm120 mm30, 60 κιλό-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,556.03
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 6K-5M, Ζυγαριά αναφοράς 0.6Kg Εύρος ζύγισης, 0.001 And 0.002Kg Αναγνωσιμότητα | CE8HNZ CCA 6K-5M300 mm110mm3, 6 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 100K-4M, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.02 και 0.05Kg Αναγνωσιμότητα | CJ7ACT CCA 100K-4M500 mm140 mm60, 150 κιλό0.0001Kg , 0.02, 0.05Kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,691.34
Ζυγαριά μέτρησης KERN AND SOHN CCA 10K-4M, Ζυγαριά αναφοράς 6Kg Εύρος ζύγισης, 0.002 και 0.005Kg Αναγνωσιμότητα | CJ7ACU CCA 10K-4M300 mm110mm6, 15 κιλό0.0001Kg , 0.002, 0.005Kg300 x 240 mm6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά μέτρησης CCA 30K-5M, Εύρος ζύγισης ζυγαριάς αναφοράς 0.6 kg, αναγνωσιμότητα 0.005 και 0.01 kg
€1,542.50 /μονάδα