Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33900.012.4345 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.512 Inch Dome, 500PK | AG2WYQ 32MP06

GRAINGER U33900.012.4345 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.512 Inch Dome, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WYQ Μοντέλο: U33900.012.4345Cross Ref: 32MP06 / 164A93
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
€29.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet Multigrip
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.315 "
Επικεφαλής Ντία.0.238 έως 0.262 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
επικεφαλής ΤύποςΘόλος
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.512 "
Πριτσίνιο υλικόΑτσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)247 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό314 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8586
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33900.012.4345 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.512 Inch Dome, 500PK
€29.99 /πακέτο