KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης υψηλής ανάλυσης σειράς CCA


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 500 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 20mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 200mg , Μονάδες: Kg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Επικαλυμμένο μέταλλο , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 120 mm
ΣτυλΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΕύρος ζύγισης ποσοτικής ζυγαριάςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΖυγαριά αναφοράς Εύρος ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCA 10K-5M
300 mm110mm6, 15 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
B
CCA 10K-4M
300 mm110mm6, 15 κιλό0.0001Kg , 0.002, 0.005Kg300 x 240 mm6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm-
RFQ
C
CCA 6K-4M
300 mm--0.0001Kg300 x 240 mm6Kg-240 mm€1,353.07
RFQ
D
CCA 6K-5M
300 mm110mm3, 6 κιλό-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€1,407.19
E
CCA 30K-5M
400mm120 mm15, 30 κιλό-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,542.50
F
CCA 30K-4M
400mm120 mm15, 30 κιλό0.0001Kg , 0.005, 0.01Kg400 x 300 mm6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,488.38
G
CCA 60K-4M
400mm120 mm30, 60 κιλό0.0001Kg , 0.01, 0.02Kg400 x 300 mm6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,488.38
H
CCA 60K-5M
400mm120 mm30, 60 κιλό-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 χιλιοστών300 mm€1,556.03
I
CCA 100K-5M
500 mm140 mm60, 150 κιλό-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,758.99
J
CCA 100K-4M
500 mm140 mm60, 150 κιλό0.0001Kg , 0.02, 0.05Kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€1,691.34
K
CCA 300K-5M
650 mm140 mm150, 300 κιλό-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 χιλιοστών400 mm€1,897.81
L
CCA 300K-4M
650 mm140 mm150, 300 κιλό0.0001Kg , 0.05, 0.1Kg650 x 400 mm6Kg650 x 500 x 140 χιλιοστών400 mm-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;