Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN AC 45 Κοίλος αισθητήρας δύναμης | CE8HAA

KERN AND SOHN AC 45 Κοίλος αισθητήρας δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HAA Μοντέλο: AC 45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€162.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Πλάτος πεζών120mm
Διάσταση στέγασης120 x 50 x 30 χιλιοστών
Ύψος στέγασης30 mm
Μήκος στέγασης50 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3
Μήκος πλοίου (cm)5
Πλάτος πλοίου (cm)12
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN AC 46 Επίπεδος τετράγωνος αισθητήρας δύναμης | CE8HAB AC 46120 x 50 x 28 χιλιοστών28 mm50 mm€108.25
KERN AND SOHN AC 47 Αισθητήρας στρογγυλής δύναμης | CE8HAC AC 4780 x 80 x 25 χιλιοστών25mm80 mm€114.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN AC 45 Κοίλος αισθητήρας δύναμης
€162.37 /μονάδα