Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN AC 47 Αισθητήρας στρογγυλής δύναμης | CE8HAC

KERN AND SOHN AC 47 Αισθητήρας Στρογγυλής Δύναμης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HAC Μοντέλο: AC 47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€114.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Πλάτος πεζών80mm
Διάσταση στέγασης80 x 80 x 25 χιλιοστών
Ύψος στέγασης25mm
Μήκος στέγασης80 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.5
Μήκος πλοίου (cm)8
Πλάτος πλοίου (cm)8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΤιμή
KERN AND SOHN AC 45 Κοίλος αισθητήρας δύναμης | CE8HAA AC 45120 x 50 x 30 χιλιοστών30 mm50 mm€162.37
KERN AND SOHN AC 46 Επίπεδος τετράγωνος αισθητήρας δύναμης | CE8HAB AC 46120 x 50 x 28 χιλιοστών28 mm50 mm€108.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN AC 47 Αισθητήρας Στρογγυλής Δύναμης
€114.26 /μονάδα