SPEEDAIRE Βύσματα ζεύξης λάστιχου γρήγορης σύνδεσης, αλουμίνιο, 300 PSI


Φίλτρα
Τέλος: ανοδιωμένο , Τύπος ανταλλαγής: Παγκόσμιο στυλ Hi-Flow , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Σφραγίδες: NBR , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E524
1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "€2.80
A
30E626
1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 2 "€1.73
B
30E625
1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 2 "€1.89
A
30E614
1 / 4 "(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€2.89
B
30E615
1 / 4 "(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€2.93
B
30E616
3 / 8 "(ΣΤ) ΝΡΤ3 / 8 "€4.95

Βύσματα ζεύξης λάστιχου γρήγορης σύνδεσης, αλουμίνιο, 300 PSI

Οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων ταχείας σύνδεσης SPEEDAIRE έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με θηλυκά βύσματα ζεύξης τα οποία με τη σειρά τους συνδέουν τα εργαλεία με τις γραμμές αέρα, νερού και υγρού. Αυτές οι θηλές εισάγονται σε σώματα ζεύξης και είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ αλλά ανθεκτικό αλουμίνιο με ανοδιωμένο φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση. Μπορούν να αντέξουν μέγιστη πίεση 300 PSI. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συνδέσμων σωλήνων ταχείας σύνδεσης, που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων 1/4, 3/8 και 1/2 ίντσας στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;