Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 440-47N Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKZ

KERN AND SOHN 440-47N Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8GKZ Μοντέλο: 440-47N

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€360.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών165mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 230 x 74 χιλιοστών
Ύψος στέγασης74 mm
Μήκος στέγασης230 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.5A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης130 x 130 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)200mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)2g
Μονάδεςdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Ικανότητα ζύγισης2000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης130 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας130 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.564
Ύψος πλοίου (cm)17.8
Μήκος πλοίου (cm)21.2
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN 440-21A Compact Laboratory Balance, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GKQ 440-21A20mg165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΠλαστικό με αγώγιμη λάκα-81 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-33N Compact Laboratory Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 χιλιοστών82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€360.82
KERN AND SOHN 440-35A Compact Laboratory Balance, 600g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-35N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€420.95
KERN AND SOHN 440-43N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 χιλιοστών75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€264.60
KERN AND SOHN 440-45N Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€300.68
KERN AND SOHN 440-49A Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GLA 440-49A2g168 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι170 mm-150 mm€457.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 440-47N Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€360.82 /μονάδα