Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN 440-21A Compact Laboratory Balance, 60g Max. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8GKQ

KERN AND SOHN 440-21A Compact Laboratory Balance, 60g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8GKQ Μοντέλο: 440-21A
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
€457.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας10 ώρες
Πλάτος πεζών165mm
Μέγεθος ψηφίου15mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης165 x 230 x 80 χιλιοστών
Ύψος στέγασης80 mm
Μήκος στέγασης230 mm
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.35 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.5A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20mg
Μονάδεςct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol
Ικανότητα ζύγισης60g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΠλαστικό με αγώγιμη λάκα
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης81 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.34
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)27
Πλάτος πλοίου (cm)41
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN 440-33N Compact Laboratory Balance, 200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKT 440-33N200mg165 x 230 x 82 χιλιοστών82 mmct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€360.82
KERN AND SOHN 440-35A Compact Laboratory Balance, 600g Max. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKU 440-35A200mg165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€457.04
KERN AND SOHN 440-35N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8GKV 440-35N200mg165 x 235 x 80 χιλιοστών80 mmct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι-105 mm-€420.95
KERN AND SOHN 440-43N Compact Laboratory Balance, 400g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKW 440-43N2g165 x 230 x 75 χιλιοστών75 mmdwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€264.60
KERN AND SOHN 440-45N Compact Laboratory Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKY 440-45N2g165 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€300.68
KERN AND SOHN 440-47N Compact Laboratory Balance, 2000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GKZ 440-47N2g165 x 230 x 74 χιλιοστών74 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι130 mm-130 mm€360.82
KERN AND SOHN 440-49A Compact Laboratory Balance, 6000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8GLA 440-49A2g168 x 230 x 80 χιλιοστών80 mmdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tolΑνοξείδωτο ατσάλι170 mm-150 mm€457.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN 440-21A Compact Laboratory Balance, 60g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€457.04 /μονάδα