Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 53170-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLD 4FUD9

KEO 53170-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7PLD Μοντέλο: 53170-TiNCross Ref: 4FUD9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.84 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος1.375 "
Σανκ Ντία.3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.48
Μήκος πλοίου (cm)3.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.48
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 53200 Countersink 1 Φλογέρες 100 Μοίρες 2 ίντσες Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Μαύρο Οξείδιο3.25 "3 / 4 "1.25 "€348.72
KEO 53180-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLC 4FUD8 53180-TiN1 / 8 "Κασσίτερος1.25 "1 / 8 "-€12.04
KEO 53140-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/4 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLE 4FUE1 53140-TiN1 / 4 "Κασσίτερος1.5 "1 / 4 "-€13.89
KEO 53380-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLF 4FUE2 53380-TiN3 / 8 "Κασσίτερος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.16
KEO 53120-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLG 4FUE3 53120-TiN1 / 2 "Κασσίτερος2"1 / 4 "1"€27.97
KEO 53580-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLH 4FUE4 53580-TiN5 / 8 "Κασσίτερος2.25 "3 / 8 "1"€39.68
KEO 53340-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Tin | AD7PLJ 4FUE5 53340-TiN3 / 4 "Κασσίτερος2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 53170-TiN Countersink 1 Flutes 100 Degree 3/16 High Speed ​​Steel Tin
€12.84 /μονάδα