Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 276mm 1 Πόδια | AB4ALA 1WKL9

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Πλάτος Nylontube Varitrak(r) 276mm 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ALA Μοντέλο: MT1250.231.RDD.2601Cross Ref: 1WKL9
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
€267.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης10.24 "/ 260 mm
Ύψος κοιλότητας2.7 "/ 68.5 mm
Πλάτος κοιλότητας9.09 "/ 231 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Διαμονή πλαισίουΚαπάκι από νάιλον πλήρως κλειστό
Ύψος3.78 "/ 96 mm
Μήκος1"
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα4.92 "/ 125 mm
Ύψος βρόχου24.25 "/ 616 mm
Μήκος βρόχου42.01 "/ 1067 mm
Αριθμός συνδέσμων3
Εξωτερικό πλάτος10.87 "/ 276 mm
ΣτυλΣωλήνας
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Nylon Modular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)9.6
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)27.58
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 207mm 1 Πόδια | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€171.29
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 2445mm 1 πόδια | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€291.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 2445mm 1 Πόδια | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€276.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,113.01
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARN 2ARV7 MT1250.199.RDD.300546.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 276mm 5 Πόδια | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,144.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Πλάτος Nylontube Varitrak(r) 276mm 1 πόδια
€267.45 /μονάδα