KABELSCHLEPP Σειρά Varitrak, νάιλον σωλήνας


Φίλτρα
Υλικό εγκάρσιας ράβδου: Νάιλον , Στυλ: Σωλήνας , Τύπος: Varitrak (R) Nylon Modular
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MT0950.173.RDD.1701
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€148.68
B
MT0950.141.RDD.2001
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.15 "/ 54.5 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€144.14
C
MT1250.199.RDD.2205
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€966.08
C
MT1250.199.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
D
MT1250.231.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€993.68
C
MT1250.199.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66
E
MT1250.295.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€263.71
E
MT1250.295.RDD.2605
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€920.89
D
MT1250.231.RDD.2601
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€232.14
E
MT1250.295.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm1313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€920.89
E
MT1250.295.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm313.38 "/ 340 mm11.61 "/ 295 mm3.78 "/ 96 mm1"€263.71
C
MT1250.199.RDD.3005
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€863.34
C
MT1250.199.RDD.3001
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€244.66

Σειρά Varitrak, νάιλον σωλήνας

Οι φορείς καλωδίων νάιλον σωλήνων της σειράς Kabelschlepp Varitrak χρησιμοποιούνται για την προστασία και την καθοδήγηση καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων και αγωγών, διασφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματική δρομολόγηση. Διαθέτουν κατασκευή εγκάρσιας ράβδου από νάιλον για ελαφρότητα και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι σωλήνες έχουν αρθρωτά ανοίγματα για εύκολη δρομολόγηση και περιστρεφόμενο σχέδιο για εύκολη γωνίωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;