KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARN 2ARV7

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Πλάτος Nylontube Varitrak(r) 244mm 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ARN Μοντέλο: MT1250.199.RDD.3005Cross Ref: 2ARV7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€926.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης11.81 "/ 300 mm
Ύψος κοιλότητας2.7 "/ 68.5 mm
Πλάτος κοιλότητας7.83 "/ 199 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Διαμονή πλαισίουΚαπάκι από νάιλον πλήρως κλειστό
Ύψος3.78 "/ 96 mm
Μήκος5ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα4.92 "/ 125 mm
Ύψος βρόχου27.4 "/ 696 mm
Μήκος βρόχου46.97 "/ 1193 mm
Αριθμός συνδέσμων13
Εξωτερικό πλάτος9.6 "/ 244 mm
ΣτυλΣωλήνας
ΧαρακτηριστικάVaritrak (R) Nylon Modular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)9.6
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βρόχουΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΜήκοςΤιμή
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2601 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 276mm 1 Πόδια | AB4ALA 1WKL9 MT1250.231.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€267.45
KABELSCHLEPP MT0950.173.RDD.1701 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 207mm 1 Πόδια | AB9AQX 2ARU1 MT0950.173.RDD.170128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.15 "/ 54.5 mm38.35 "/ 207 mm6.81 "/ 173 mm3.15 "/ 80 mm1"€171.29
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2601 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 2445mm 1 πόδια | AB9ARE 2ARU8 MT1250.199.RDD.260142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€291.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3001 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 2445mm 1 Πόδια | AB9ARF 2ARU9 MT1250.199.RDD.300146.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm2.7 "/ 68.5 mm39.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm1"€276.20
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2205 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARL 2ARV5 MT1250.199.RDD.220537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,113.01
KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.2605 Varitrak(r) Nylontube Πλάτος 244mm 5 πόδια | AB9ARM 2ARV6 MT1250.199.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm139.6 "/ 244 mm7.83 "/ 199 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€926.52
KABELSCHLEPP MT1250.231.RDD.2605 Varitrak (r) Nylontube Πλάτος 276mm 5 Πόδια | AB9ARQ 2ARV9 MT1250.231.RDD.260542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.7 "/ 68.5 mm1310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,144.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Πλάτος Nylontube Varitrak(r) 244mm 5 πόδια
€926.52 /μονάδα