Χρώμα: Μαύρο, ασημί , Υψος: 10 " , Περιλαμβάνει: Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης , Μέγεθος εισόδου: 1" , Τύπος εισόδου: NPT , Μήκος: 15 " , Υλικό: Αλουμίνιο , Υλικά που χειρίζονται: Μείγματα χύμα λαδιών, υδραυλικών λιπαντικών, αντιψυκτικών ή αντιψυκτικών , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 " , Τύπος εξόδου: NPT , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Τύπος αντλίας: Μεταφορά καυσίμου , Ανθεκτικός σε: Αντοχή στις καιρικές συνθήκες , Πλάτος: 23 "
Ηλεκτρικές αντλίες λαδιού σειράς PUMP-EO
Οι ηλεκτρικές αντλίες λαδιού της σειράς Vestil PUMP-EO χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υδραυλικών ελαίων και αντιψυκτικών μιγμάτων χύμα. Διαθέτουν σώματα από χυτό αλουμίνιο για υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος. Αυτές οι αντλίες περιλαμβάνουν επίσης μια εσωτερική βαλβίδα παράκαμψης που επιτρέπει την παράκαμψη της ροής όταν η πίεση εκκένωσης υπερβαίνει τη ρύθμιση της βαλβίδας. Διαθέτουν προσαρμογείς bung 2 ιντσών για απευθείας τοποθέτηση σε τύμπανα και δεξαμενές. Αυτές οι μονάδες συμβατές με το OSHA μπορούν να παράγουν έως και 8 ροές GPM. Είναι κατάλληλα για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την ηλεκτροπαραγωγή, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τη γεωργική βιομηχανία.