Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 301-MPG Φίλτρο καυσίμου Dahl / max Perf Glass | AE2WUV 4ZTE7

BALDWIN FILTERS 301-MPG Φίλτρο καυσίμου Dahl/max Perf Glass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2WUV Μοντέλο: 301-MPGCross Ref: 4ZTE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€193.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος9 11 / 16 "
Μέσα Dia.1-15/32" and 3-1/4"
Μήκος9 11 / 16 "
Εκτός Dia.6-1 / 16 "
Πλάτος6 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)27.18
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1354-SPS Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / διαχωριστικό | AE2WZD 4ZTV8 BF1354-SPS11 11 / 16 "11 11 / 16 "4.25 "4.25 "€104.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS 301-MPG Φίλτρο καυσίμου Dahl/max Perf Glass
€193.88 /μονάδα