Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα ντουλάπια ασφαλείας με επένδυση οξέος έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, όπως διπλού τοιχώματος, συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή 18 μετρητών (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51 mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τριών σημείων Πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι με κουκκίδα με λαβή U-Loc? και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert?. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη διάβρωση αντίσταση και προστασία. Οι πόρτες που κλείνουν μόνοι τους κλείνουν και ασφαλίζουν αυτόματα όταν λιώνει ένας εύτηκτος σύνδεσμος στους 165?F (74?C) υπό συνθήκες πυρκαγιάς. Μοναδικός, κρυφός μηχανισμός αυτόματου κλεισίματος προσφέρει πρόσβαση χωρίς εμπόδια στο περιεχόμενο. Self Close Τα μοντέλα πληρούν τα πρότυπα OSHA, NFPA 30, NFPA 1 και τον Διεθνή Κώδικα Πυρός.
Χαρακτηριστικά:
- Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
- Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
- Η 100% θερμοπλαστική επίστρωση χωρίς ραφή προστατεύει τις εσωτερικές επιφάνειες από τη διάβρωση
- Εγκεκριμένο από FM