JUSTRITE 8960022 Διαβρωτικό/Οξύ ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια | CD8CWE

JUSTRITE 8960022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CWE Μοντέλο: 8960022

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,543.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα60 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος34 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος34 "
Εσωτερικό βάθος30.3 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος30.8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.5
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται ασύμβατα υγρά για την αποφυγή καταστροφικών εκρήξεων ή πυρκαγιάς. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης. Το ChemCor; Η θερμοπλαστική επίστρωση σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες παρέχει ανώτερη προστασία από τη διάβρωση από σταγόνες και την εκκένωση αερίων από σκληρά χημικά. Η μη πορώδης επιφάνεια αντιστέκεται στους λεκέδες και καθαρίζεται εύκολα. ChemCor; Τα ντουλάπια ασφαλείας με επένδυση οξέος έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά που συναντάμε στα εύφλεκτα ντουλάπια της Justrite, όπως διπλού τοιχώματος, συγκολλημένη χαλύβδινη κατασκευή 18 μετρητών (1mm), στεγανό κάρτερ 2" (51 mm), διπλούς αεραγωγούς, ρυθμιζόμενα ράφια, τριών σημείων Πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι με κουκκίδα με λαβή U-Loc? και ανακλαστικές προειδοποιητικές ετικέτες Haz-Alert?. Ένα εξολοκλήρου εποξειδικό φινίρισμα ψημένης σκόνης, μέσα και έξω, παρέχει αυξημένη χημική αντοχή. Η εσωτερική επένδυση ChemCor? εξασφαλίζει πλήρη διάβρωση αντίσταση και προστασία Χειροκίνητο κλείσιμο της πόρτας(ες) ανοίγει σε 180 μοίρες και ασφαλίζει αυτόματα όταν πιέζεται κλειστή. Τα μοντέλα χειροκίνητου κλεισίματος πληρούν τα πρότυπα OSHA και NFPA 30. Τα ντουλάπια είναι εγκεκριμένα από FM και συνοδεύονται από εγγύηση δέκα ετών.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Η 100% θερμοπλαστική επίστρωση χωρίς ραφή προστατεύει τις εσωτερικές επιφάνειες από τη διάβρωση
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 8930022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, 30 γαλόνια, μπλε | CD8CTR 893002230 gal.Χειροκίνητο14.6 "39.6 "39.5 "21€2,985.82
JUSTRITE 8930222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, 30 γαλόνια, μπλε | CD8CUA 893022230 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8930822 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/όξινο, 30 γαλόνι, 1 ράφι, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, μπλε | CD8CUJ 893082230 gal.Συρόμενο Αυτοκλείσιμο14.6 "39.6 "39.5 "11€4,673.45
JUSTRITE 8945022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια | CD8CUU 894502245 gal.Χειροκίνητο14.6 "60.5 "39.5 "22€3,894.55
JUSTRITE 8945222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια | CD8CUY 894522245 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "60.5 "39.5 "22€4,543.64
JUSTRITE 8945822 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, μπλε | CD8CVF 894582245 gal.Συρόμενο Αυτοκλείσιμο14.6 "60.5 "39.5 "12€6,101.45
JUSTRITE 8960222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 60 γαλόνια | CD8CWJ 896022260 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "30.8 "22€5,322.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8960022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια
€4,543.64 /μονάδα