JUSTRITE 8945222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια | CD8CUY

JUSTRITE 8945222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8CUY Μοντέλο: 8945222

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,543.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαβρωτικό ερμάριο ασφαλείας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα45 gal.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος πόρταςΑυτο Κλείσιμο
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 30
Εξωτερικό βάθος18 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
Εσωτερικό βάθος14.6 "
Μέσα σε ύψος60.5 "
Εσωτερικό πλάτος39.5 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος18 γκα
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων2
Ποσότητα παλέτας2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.3
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Τα ερευνητικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς τύπους χημικών ουσιών έχουν ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης. Είτε χρησιμοποιούνται οξέα, βάσεις ή διαλύτες, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται τα ασύμβατα υγρά για να αποφευχθούν καταστροφικές εκρήξεις ή πυρκαγιά. Το SDS (Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας) θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να προσδιοριστούν τα χημικά χαρακτηριστικά και οι συνιστώμενες πρακτικές αποθήκευσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Παρέχει πλήρη προστασία από σκληρά οξέα και διαβρωτικά χημικά
  • Πυροπροστασία και συμμόρφωση με τον κώδικα
  • Η επιφάνεια χωρίς ραφές εξαλείφει την ανάγκη για πριτσίνια ή συνδετήρες
  • Εγκεκριμένο από FM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος πόρταςΕσωτερικό βάθοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
JUSTRITE 8930022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, 30 γαλόνια, μπλε | CD8CTR 893002230 gal.Χειροκίνητο14.6 "39.6 "39.5 "21€2,985.82
JUSTRITE 8930222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 1 ράφι, 2 πόρτες, 30 γαλόνια, μπλε | CD8CUA 893022230 gal.Αυτο Κλείσιμο14.6 "39.6 "39.5 "21€3,505.09
JUSTRITE 8930822 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/όξινο, 30 γαλόνι, 1 ράφι, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, μπλε | CD8CUJ 893082230 gal.Συρόμενο Αυτοκλείσιμο14.6 "39.6 "39.5 "11€4,673.45
JUSTRITE 8945022 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 45 γαλόνια | CD8CUU 894502245 gal.Χειροκίνητο14.6 "60.5 "39.5 "22€3,894.55
JUSTRITE 8945822 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 1 διπλή αυτοκλειόμενη πόρτα, 45 γαλόνια, μπλε | CD8CVF 894582245 gal.Συρόμενο Αυτοκλείσιμο14.6 "60.5 "39.5 "12€6,101.45
JUSTRITE 8960022 Διαβρωτικό/Οξύ ντουλάπι ασφαλείας, 2 ράφια, 2 πόρτες, χειροκίνητο κλείσιμο, 60 γαλόνια | CD8CWE 896002260 gal.Χειροκίνητο30.3 "60.5 "30.8 "22€4,543.64
JUSTRITE 8960222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 60 γαλόνια | CD8CWJ 896022260 gal.Αυτο Κλείσιμο30.3 "60.5 "30.8 "22€5,322.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 8945222 Ντουλάπι προστασίας από διαβρωτικό/οξύ, 2 ράφια, 2 πόρτες, αυτοκλείσιμο, 45 γαλόνια
€4,543.64 /μονάδα