Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Stainless Steel, 7/8 X 10 Inch Anchor Size, 4Pk | AB6KMF 21U937

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Inox, 7/8 X 10 Inch Size Anchor, 4Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KMF Μοντέλο: 277810SCross Ref: 21U937
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
€377.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.7 / 8 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα8"
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2"
Ελάχ. Ενσωμάτωση4"
νήμα Μήκος2.25 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Χαρακτηριστικά316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απόλυτη απόσπαση20288
Ultimate Shear (λίβρες)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21574
Απόλυτη ένταση (λίβρες)20288
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)14378
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)20288

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 277810S Wedge Anchor, 316 Inox, 7/8 X 10 Inch Size Anchor, 4Pk
€377.86 /πακέτο