Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ DSH-4ST PA Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης 4Mm, 100PK | AE3GPW 5DE81

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-4ST PA 4Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GPW Μοντέλο: DSH-4ST PACross Ref: 5DE81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€6.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.10mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.3.80mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.5mm
Για το Shaft Dia.4mm
Δωρεάν ταυτότητα3.70mm
Groove Dia. Ανοχή-0.04mm
Διάμετρος τρύπας.1mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC51-56
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.4mm
Ανοχή πάχους-0.050mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου συγκράτησης DSH-4ST PA 4Mm, 100PK
€6.47 /πακέτο