ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, 230/460 τάση | CD2YXX 53ZC50

JET TOOLS JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 230/460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2YXX Μοντέλο: JDP-20VS-3Σταυρός: 53ZC50

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,507.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC7.0/3.5
Μέγεθος βάσης27 "x 19"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1 1 / 4 "
Χωρητικότητα χάλυβα1"
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση43-1/2
Κινητήρας HP2
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος38.187 "
συνολικό ύψος79-35/64
συνολικό πλάτος27.156
Φάση3
Κιλά Ντιά.3"
Ταχύτητα άξονα300 έως 2000 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα30-1 / 4 "
Ταξίδια Spindle6"
Κούνια20 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα22 "x 18-1 / 2"
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 351

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΦάσηΤάσηΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354170 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,307.49
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354500 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Δεν περιλαμβάνονται16€3,230.19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-17 Δακτύλιος δακτυλιοειδούς ιμάντα 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€1,909.90
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-1 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα, Swing 20 ιντσών, τάση 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,378.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST-460 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,499.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST -230 Δράπανο δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, ταλάντευση 20 ιντσών, 230 τάση | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,348.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 230/460
€7,507.20 /μονάδα