ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354170 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GVX 18F196

JET TOOLS 354170 Δάπεδο Τρυπάνι 115/230v 1-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GVX Μοντέλο: 354170Σταυρός: 18F196

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,307.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Μέγεθος βάσης13-3/4" x 22-3/4"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1"
Χωρητικότητα χάλυβα3 / 4 "
Μέγεθος τσοκ3 / 4 "
Στήλη Dia.3-3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση46-3 / 4 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός Ταχυτήτων12
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος67 "
συνολικό πλάτος33.5 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-7 / 16 "
Ταχύτητα άξονααπό 150 έως 4200
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα29-1 / 8 "
Ταξίδια Spindle4-5 / 8 "
Κούνια20 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα18-1 / 2 "x 16"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 45
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 137.25
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)66.8
Κωδικός ΕΣ8465950060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΦάσηΤάσηΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354500 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Δεν περιλαμβάνονται16€3,230.19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-17 Δακτύλιος δακτυλιοειδούς ιμάντα 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€1,909.90
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-1 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα, Swing 20 ιντσών, τάση 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,378.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, 230/460 τάση | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,507.20
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST-460 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,499.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST -230 Δράπανο δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, ταλάντευση 20 ιντσών, 230 τάση | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,348.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354170 Δάπεδο Τρυπάνι 115/230v 1-1/2 Hp
€2,307.49 /μονάδα