ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354500 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v | AD4QGW 42W844

JET TOOLS 354500 Τρυπάνι δαπέδου 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QGW Μοντέλο: 354500Cross Ref: 42W844

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,230.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC14
Μέγεθος βάσης20-7/8" x 14-3/16"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα1 / 2 "
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.3"
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση44-1 / 2 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός Ταχυτήτων6
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 4 "
Ταχύτητα άξονααπό 400 έως 5000
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα25-3 / 4 "
Ταξίδια Spindle6"
Κούνια15 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα15 "x 18"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.8
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ8459290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΦάσηΤάσηΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354170 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,307.49
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-17 Δακτύλιος δακτυλιοειδούς ιμάντα 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€1,909.90
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-1 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα, Swing 20 ιντσών, τάση 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,378.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, 230/460 τάση | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,507.20
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST-460 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,499.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST -230 Δράπανο δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, ταλάντευση 20 ιντσών, 230 τάση | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,348.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354500 Τρυπάνι δαπέδου 115/230v
€3,230.19 /μονάδα