VESTIL Σειρά LM High Rise Booms, Telescoping


Φίλτρα
Στυλ μπουμ: Τηλεσκοπικό , Τύπος μπούμας: Μπουμ υψηλής ανόδου , Βάθος: 40.12 " , Εκτεταμένο μήκος: 92 5 / 8 " , Χρώμα επέκτασης: Κίτρινο , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Σημείο γάντζου: 90 " , Μέγιστη. Μήκος: 92.63 " , Min. Σημείο γάντζου: 30 " , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής: 4 , Μήκος συγκράτησης: 36 " , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι , Χωρητικότητα ενός γάντζου στα 78": 2000 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 42"ΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 54"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 60"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 66"Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 72"Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LM-HRT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,951.88
RFQ
B
LM-HRT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,783.09
RFQ
C
LM-HRT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€6,132.34
RFQ
D
LM-HRT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,286.94
RFQ
E
LM-HRT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,477.47
RFQ
F
LM-HRT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,662.06
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;