ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-17 Δακτύλιος δακτυλιοειδούς ιμάντα 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74

JET TOOLS JDP-17 Δάπεδο τρυπανιού Ζώνη 16-7/8 3/4HP 120

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VXU Μοντέλο: JDP-17Cross Ref: 45CA74

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,909.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Μέγεθος βάσης20 "x 12-5 / 8"
Χυτοσίδηρος ΧωρητικότηταςΔεν Διευκρινίζεται
Χωρητικότητα χάλυβα3 / 4 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.3-5 / 32 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση46-1 / 2 "
Κινητήρας HP3/4
Αριθμός Ταχυτήτων16
Συνολικό βάθος28.5 "
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 16 "
Ταχύτητα άξονα210 έως 3500 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα29 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια16-7 / 8 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα14 "x 19"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 90
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.35
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κουλοχέρηδων T: 2
    • Drill Press Ομαδοποίηση προϊόντων: Πρέσες τρυπανιών γενικής χρήσης
    • Ξύλο χωρητικότητας διάτρησης: 2 "
    • Περιλαμβάνεται τροφοδοσία Down Down: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕνισχυτές ACΜέγεθος βάσηςΦάσηΤάσηΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354170 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v 1-1 / 2 Hp | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,307.49
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 354500 Δράπανο δαπέδου 115 / 230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Δεν περιλαμβάνονται16€3,230.19
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-1 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα, Swing 20 ιντσών, τάση 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,378.13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20VS-3 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, 230/460 τάση | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€7,507.20
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST-460 Δράπανο δαπέδου, 2 κινητήρες HP, τύπος ιμάντα κίνησης, ταλάντευση 20 ιντσών, τάση 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,499.86
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JDP-20EVST -230 Δράπανο δαπέδου, 2 μοτέρ HP, Τύπος κίνησης ιμάντα, ταλάντευση 20 ιντσών, 230 τάση | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Δεν περιλαμβάνονται2Μεταβλητός€9,348.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS JDP-17 Δάπεδο τρυπανιού Ζώνη 16-7/8 3/4HP 120
€1,909.90 /μονάδα